※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DF29311K 丸型露出ボックス(直角2方出) Panasonic(パナソニック) 38220007 DF29311K 丸型露出ボックス(直角2方出) Panasonic(パナソニック) 38220007

丸型露出ボックス(直角2方出)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質鋼鉄製 呼びC31 注文コード38220007 品番DF29311K
参考基準価格(税別)¥2,580 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は材質・呼びなど13種類から選べます 他の種類を見る
材質鋼鉄製 質量(kg)0.54 寸法H(mm)45 呼びC31 寸法A(mm)100 種類薄鋼電線管用 寸法D(Φmm)36 寸法B(mm)84 寸法l(mm)20 仕上電気亜鉛めっき JIS規格JIS C8340

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35180984
2019-12-20
用途:
工場の配線工事に使用しました。
自動車・二輪車・自転車関連業

塗装作業をするので金属製が必要だったので購入しました。近くのホームセンターでは売っていなかったので助かりました。まだ配線工事がありますので必要になったときにまた購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする