DF29281K 丸型露出ボックス(直角2方出) Panasonic(パナソニック) 38220016

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DF29281K 丸型露出ボックス(直角2方出) Panasonic(パナソニック) 38220016
DF29281K 丸型露出ボックス(直角2方出) Panasonic(パナソニック) 38220016

丸型露出ボックス(直角2方出)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個材質鋼鉄製呼びG28注文コード38220016品番DF29281K
参考基準価格(税別)¥2,580販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
材質鋼鉄製質量(kg)0.56寸法H(mm)45.0呼びG28寸法A(mm)100種類厚鋼電線管用寸法D(Φmm)37.5寸法B(mm)84寸法l(mm)20仕上電気亜鉛めっきJIS規格JIS C8340
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35180984
2019-12-20
用途: 工場の配線工事に使用しました。
自動車・二輪車・自転車関連業

塗装作業をするので金属製が必要だったので購入しました。近くのホームセンターでは売っていなかったので助かりました。まだ配線工事がありますので必要になったときにまた購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする