DF2951K 丸型露出ボックス(直角2方出) Panasonic(パナソニック) 38220061

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DF2951K 丸型露出ボックス(直角2方出) Panasonic(パナソニック) 38220061 DF2951K 丸型露出ボックス(直角2方出) Panasonic(パナソニック) 38220061

丸型露出ボックス(直角2方出)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質鋳鉄製 呼びC51 注文コード38220061 品番DF2951K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,250
この商品は材質・呼びなど13種類から選べます 他の種類を見る
材質鋳鉄製 質量(kg)1.45 寸法H(mm)70 呼びC51 寸法A(mm)114 種類薄鋼電線管用 寸法D(Φmm)50 寸法B(mm)96 寸法l(mm)25 仕上電気亜鉛めっき JIS規格-

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38220061 DF2951K 83392392 DF2951P 丸型露出ボックス(直角2方出) Panasonic(パナソニック) 丸型露出ボックス(直角2方出) Panasonic(パナソニック) 1個 4,798 税込5,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35180984
2019-12-20
用途:
工場の配線工事に使用しました。
自動車・二輪車・自転車関連業

塗装作業をするので金属製が必要だったので購入しました。近くのホームセンターでは売っていなかったので助かりました。まだ配線工事がありますので必要になったときにまた購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする