DFZ3016K1 ねじ付露出スイッチボックス(1コ用1方出) Panasonic(パナソニック) 38220262

DFZ3016K1 ねじ付露出スイッチボックス(1コ用1方出) Panasonic(パナソニック) 38220262 DFZ3016K1 ねじ付露出スイッチボックス(1コ用1方出) Panasonic(パナソニック) 38220262

ねじ付露出スイッチボックス(1コ用1方出)

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質鋳鉄製 呼びG16 注文コード38220262 品番DFZ3016K1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥915
この商品は材質・呼びなど8種類から選べます 他の種類を見る

電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。

材質鋳鉄製 仕上溶融亜鉛めっき 質量(kg)0.63 寸法H(mm)40 呼びG16 付属品皿小ねじ(M4×10)×2本 種類1コ用1方出 寸法D(Φmm)28 寸法l(mm)18 JIS規格-

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38220262 DFZ3016K1 68984728 DFZ3016P 露出スイッチボックス 1コ用1方出(鋳鉄) Panasonic(パナソニック) 露出スイッチボックス 1コ用1方出(鋳鉄) Panasonic(パナソニック) 1個 1,898 税込2,088 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35181011
2020-05-25
用途:
コンセント増設
マッサ製作所 様 (製造業)

プラスチック製だと割れるので、やはり金属製のボックスにして正解でした。

対象商品:
35181036
2019-02-14
用途:
コンセント配線ボックス
サービス業

欲しかったものそのもので良かったです。ありがとうございました。

対象商品:
35181011
2017-04-18
用途:
こだわりケーブルで、テーブルタップを制作

とてもしっかりした作り、ネジ穴などのピッチも大変精度が高く、安心です。

1人が参考にしています
対象商品:
35181036
2015-09-21
用途:
私的利用

テーブルタップの自作用に使用しました。
少々重いですが、しっかりした作りです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

露出スイッチボックスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/300/
2022-09-30

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする