※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の ボックス/カバー
Panasonic(パナソニック)の ボックス
ねじ付露出スイッチボックス(1コ用2方出)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38220323
品番
DF31221K
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥2,210
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
材質
鋼鉄製
種類
1コ用2方出
仕様
厚鋼電線管用
質量(kg)
0.49
寸法H(mm)
50.5
呼び
G22
寸法D(Φmm)
31
付属品
皿小ねじ(M4×10)×2本
寸法l(mm)
20
仕上
電気亜鉛めっき
JIS規格
JIS C8340