※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の ボックス/カバー
Panasonic(パナソニック)の ボックス
ねじ付露出スイッチボックス(1コ用2方出)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
鋳鉄製
仕様
厚鋼電線管用
呼び
G22
注文コード
38220341
品番
DFZ3122K1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,400
この商品は
材質・仕様・呼び
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鋳鉄製
種類
1コ用2方出
仕様
厚鋼電線管用
質量(kg)
0.75
寸法H(mm)
50
呼び
G22
寸法D(Φmm)
35
付属品
皿小ねじ(M4×10)×2本
寸法l(mm)
20
仕上
溶融亜鉛めっき
JIS規格
-
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38220341
DFZ3122K1
68984764
DFZ3122P
露出スイッチボックス 1コ用2方出(鋳鉄)
Panasonic(パナソニック)
1個
¥
2,998
税込
¥
3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です