中型四角アウトレットボックス 浅型「トロセーブ」

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種類中浅型 スタット付 注文コード38221285 品番DS37441
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309
この商品は種類など4種類から選べます 他の種類を見る

天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。
スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用します。
ボックス内へ、トロが侵入しにくい構造です。防トロのための準備作業やトロの清掃手間を軽減できます。

材質鋼板製 JIS規格JIS C8340 質量(kg)0.3 種類中浅型 スタット付 外形寸法(mm)102×102 寸法H(mm)44 適合規格(PS)E 板厚(mm)1.6 仕上電気亜鉛めっき 側面ノックアウトG16(C19)×1・G22(C25)×1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:190

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする