中型四角アウトレットボックス深型

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38221337 品番 DS37544
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥760 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。
スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。

材質鋼板製 質量(kg)0.35 種類中深型 小ノック 外形寸法(mm)102×102 寸法H(mm)54 適合規格(PS)E 板厚(mm)1.6 仕上電気亜鉛めっき JIS規格JIS 8340 側面ノックアウトG16(C19)×1・G22(C25)×1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする