大型四角アウトレットボックス浅型

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38221355 品番 DS38443
参考基準価格(税別)¥1,110 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

鉄筋コンクリートのスラブ配管用に作られたボックスで、バックプレートが取り外せるようになっています。
電線管の分岐点や長い配管の途中での接続、また照明器具の吊り下げようボックスとして使用します。

材質鋼板製 質量(kg)0.4 種類大浅型 C19三つ穴 外形寸法(mm)119×119 寸法H(mm)44 適合規格(PS)E 板厚(mm)1.6 仕上電気亜鉛めっき JIS規格JIS C8340 側面ノックアウトG16(C19)×3

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:190

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38221364
2015-09-21
用途:
ものづくりコンテスト

DIY店では普通は置いていないので購入しました。よい品でした。また利用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする