3/22より値下げ!現場を応援

DS38544 大型四角アウトレットボックス深型 Panasonic(パナソニック) 38221373 DS38544 大型四角アウトレットボックス深型 Panasonic(パナソニック) 38221373

大型四角アウトレットボックス深型

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38221373 品番 DS38544
参考基準価格(税別)¥1,290 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別) 値下げ
959

天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。
スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。

材質鋼板製 質量(kg)0.35 種類大深型 小ノック 外形寸法(mm)119×119 寸法H(mm)54 適合規格(PS)E 板厚(mm)1.6 仕上電気亜鉛めっき JIS規格JIS 8340 側面ノックアウトG16(C19)×1・G22(C25)×1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:190

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09459974
2017-10-16
用途:
配線追加工事
運輸・通信業

パナソニックの物なので、物は間違いありません。これと言って悪い所はありません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする