スイッチボックス カバー付「トロセーブ」

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38221583 品番 DS4921
参考基準価格(税別)¥1,010 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

埋込型のスイッチやコンセントの取り付けに使用します。ボックス内へ、トロが侵入しにくい構造です。防トロのための準備作業やトロの清掃手間を軽減できます。主として木造住宅に使用されます。

材質鋼板製 質量(kg)0.32 種類沖縄地区(米国配管工法)送り用・スタットなし 適合規格(PS)E 板厚(mm)1.6 仕上電気亜鉛めっき JIS規格JIS 8340 側面ノックアウトG16(C19)×1またはG22(C25)×1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

露出スイッチボックスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/300/
2022-09-30

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする