DS49150K スイッチボックス カバーなし Panasonic(パナソニック) 38221601

DS49150K スイッチボックス カバーなし Panasonic(パナソニック) 38221601 DS49150K スイッチボックス カバーなし Panasonic(パナソニック) 38221601

スイッチボックス カバーなし

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 種類5コ用 適合規格(PS)E 注文コード38221601 品番DS49150K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,450
この商品は種類・適合規格など5種類から選べます 他の種類を見る

埋込型のスイッチやコンセントの取り付けに使用します。主として木造住宅に使用されます。

側面ノックアウト
G28(C31)×1・G22(C25)×2・G16(C199×2
またはG22(C25)×1
またはG16(C19)×1
材質鋼板製 質量(kg)0.88 種類5コ用 適合規格(PS)E 板厚(mm)1.6 仕上電気亜鉛めっき JIS規格JIS 8340

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38221601 DS49150K 49089337 DS49150 スイッチボックス カバーなし Panasonic(パナソニック) スイッチボックス カバーなし Panasonic(パナソニック) 1個 2,498 税込2,748 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38221617
2021-10-14
用途:
リモコン設置
マイジェー 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

軽くて固定し易く、コストも抑えられるのでとても良いと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
38221617
2021-11-20
用途:
電気配線
亜未夢株式会社 様 (不動産業)

安いし簡単で使いやすいと思います。
サイドの固定穴は非対称なので対称の方が使いやすいと思う。

対象商品:
49089337
2019-06-24
用途:
車庫照明の露出ボックスとして。
建設業・工事業

大きい露出ボックスが必要となったので、購入した。電線管のまとまり、自由度ができたので作業がしやすかった。電線の処理が容易となった。

対象商品:
38221617
2017-05-23
用途:
スイッチやコンセントの展示用に
HITTITE 様

プラスチックのスライド(ミライ)とは違って、露出にでも使える。スチール製なので、しっかりとしている。いつも買っています。コスパも高い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

露出スイッチボックスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/300/
2022-09-30

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする