曜日別特売
DS4811K スイッチボックス カバーなし Panasonic(パナソニック) 38221617

 

DS4811K スイッチボックス カバーなし Panasonic(パナソニック) 38221617
DS4811K スイッチボックス カバーなし Panasonic(パナソニック) 38221617

スイッチボックス カバーなし

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
種類1コ用
内容量1個注文コード38221617品番DS4811K
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289

埋込型のスイッチやコンセントの取り付けに使用します。主として木造住宅に使用されます。
カバーなしで配線器具が取り付けできます。

材質鋼板製質量(kg)0.13種類1コ用適合規格(PS)E板厚(mm)1.2仕上電気亜鉛めっきJIS規格JIS 8340側面ノックアウトG16(C19)×1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38221617
2021-10-14
用途: リモコン設置
マイジェー電気・ガス・熱供給・水道業

軽くて固定し易く、コストも抑えられるのでとても良いと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 38221617
2021-11-20
用途: 電気配線
亜未夢株式会社不動産業

安いし簡単で使いやすいと思います。
サイドの固定穴は非対称なので対称の方が使いやすいと思う。

対象商品 : 49089337
2019-06-24
用途: 車庫照明の露出ボックスとして。
建設業・工事業

大きい露出ボックスが必要となったので、購入した。電線管のまとまり、自由度ができたので作業がしやすかった。電線の処理が容易となった。

対象商品 : 38221617
2017-05-23
用途: スイッチやコンセントの展示用に
HITTITE

プラスチックのスライド(ミライ)とは違って、露出にでも使える。スチール製なので、しっかりとしている。いつも買っています。コスパも高い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

露出スイッチボックスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/300/
2022-09-30

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする