Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の ボックス/カバー
Panasonic(パナソニック)の 電設用各種カバー
中型四角スイッチカバー1コ用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38221671
品番
DS46115
参考基準価格(税別)
¥265
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
材質
鋼板製
表面処理
電気亜鉛めっき
種類
5ミリカバー
寸法H(mm)
6.6
外形寸法(mm)
106×106
質量(kg)
0.09
JIS規格
JIS C8340
用途
埋込配線器具・信号器具の取り付けに使用。