Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の ボックス/カバー
Panasonic(パナソニック)の 電設用各種カバー
中型四角器具用カバー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38221714
品番
DS4511
参考基準価格(税別)
¥215
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
材質
鋼板製
質量(kg)
0.12
種類
13ミリカバー
寸法H(mm)
13
仕上
電気亜鉛めっき