塗装中型四角アウトレットボックス 浅型「トロセーブ」

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38222055 品番 DS37447B
参考基準価格(税別)¥530 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

カオチン電着塗装仕上げで作業のスピードアップが図れます。

質量(kg)0.3 種類中浅型 外形寸法(mm)102×102 寸法H(mm)44 適合規格(PS)E 板厚(mm)1.6 仕上カオチン電着塗装仕上げ JIS規格JIS 8340 側面ノックアウトG16(C19)×1・G22(C25)×1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする