Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の ボックス/カバー
Panasonic(パナソニック)の ボックス
塗装中型四角アウトレットボックス深型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38222064
品番
DS37544B
参考基準価格(税別)
¥885
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
カチオン電着塗装仕上げで作業のスピードアップが図れます。
質量(kg)
0.35
種類
中深型・小ノック
外形寸法(mm)
102×102
寸法H(mm)
54
適合規格
(PS)E
板厚(mm)
1.6
仕上
カチオン電着塗装仕上げ
JIS規格
JIS C8340
側面ノックアウト
G16(C19)×1・G22(C25)×1