3/22より値下げ!現場を応援

DS38546B 塗装大型四角アウトレットボックス深型 Panasonic(パナソニック) 38222107 DS38546B 塗装大型四角アウトレットボックス深型 Panasonic(パナソニック) 38222107

塗装大型四角アウトレットボックス深型

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38222107 品番 DS38546B
参考基準価格(税別)¥1,490 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別) 値下げ
899

カチオン電着塗装仕上げで作業のスピードアップが図れます。

質量(kg)0.45 種類大深型・C25三つ穴 外形寸法(mm)119×119 寸法H(mm)54 適合規格(PS)E 板厚(mm)1.6 仕上カオチン電着塗装仕上げ JIS規格JIS 8340 側面ノックアウトG22(C25)×3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35181492
2019-08-30
用途:
サンプル作成
CEWD電気配線設計 様 (建設業・工事業)

トルグスイッチ(ステンレス製)をお客様へのご説明のためサンプル用として使用しました。通常のアウトレットボックスだと深さが足りないためこの深型となります。(このままだとスイッチ取付枠が設置できないためスイッチカバーを取付)。お客様に納得していただきました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする