Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の ボックス/カバー
Panasonic(パナソニック)の 電設用各種カバー
塗装中型四角スイッチカバー2コ用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38222283
品番
DS47112B
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
種別
2コ用
質量(kg)
0.06
種類
平カバー
仕上
カオチン電着塗装仕上げ
JIS規格
JIS 8340
注意
※アウトレットボックスへの取り付けの際には別途M4〜20のねじをご用意ください。