※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
ハイフレックススルー 樹脂コート EGカムカップリング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
呼び
15-G16
10-G16
15-G16
17-G16
24-G22
30-G28
38-G36
10-C19
12-C19
15-C19
17-C19
24-C25
30-C31
38-C39
50-C51
63-C63
50-G42
63-G54
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38223604
品番
DA515
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
材質/仕上
鋼製電気亜鉛メッキ
質量(g)
128
寸法L(mm)
48
呼び
15-G16
寸法A(mm)
34
種別
防滴型
種類
薄鋼電線管用
適合規格
(PS)E
寸法d(Φmm)
15
JIS規格
JIS 8350
適合電線管
(厚鋼)G16