DA524K ハイフレックススルー 樹脂コート EGカムカップリング Panasonic(パナソニック) 38223622

DA524K ハイフレックススルー 樹脂コート EGカムカップリング Panasonic(パナソニック) 38223622
DA524K ハイフレックススルー 樹脂コート EGカムカップリング Panasonic(パナソニック) 38223622

ハイフレックススルー 樹脂コート EGカムカップリング

商品レビューを投稿する
返品不可
呼び24-G22
内容量1個注文コード38223622品番DA524K
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
材質/仕上鋼製電気亜鉛メッキ質量(g)205寸法L(mm)57.2呼び24-G22寸法A(mm)47種別防滴型種類薄鋼電線管用適合規格(PS)E寸法d(Φmm)22.9JIS規格JIS 8350適合電線管(厚鋼)G22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする