DA5438K ハイフレックススルー 樹脂コート EGカムカップリング Panasonic(パナソニック) 38223717

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DA5438K ハイフレックススルー 樹脂コート EGカムカップリング Panasonic(パナソニック) 38223717
DA5438K ハイフレックススルー 樹脂コート EGカムカップリング Panasonic(パナソニック) 38223717

ハイフレックススルー 樹脂コート EGカムカップリング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び38-C39
内容量1個注文コード38223717品番DA5438K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
材質/仕上鋼製電気亜鉛メッキ質量(g)308寸法L(mm)69.7呼び38-C39寸法A(mm)64種別防滴型種類薄鋼電線管用適合規格(PS)E寸法d(Φmm)34.4JIS規格JIS 8350適合電線管(薄鋼)C39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする