DA5450K ハイフレックススルー 樹脂コート EGカムカップリング Panasonic(パナソニック) 38223726

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DA5450K ハイフレックススルー 樹脂コート EGカムカップリング Panasonic(パナソニック) 38223726
DA5450K ハイフレックススルー 樹脂コート EGカムカップリング Panasonic(パナソニック) 38223726

ハイフレックススルー 樹脂コート EGカムカップリング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び50-C51
内容量1個注文コード38223726品番DA5450K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
材質/仕上鋼製電気亜鉛メッキ質量(g)610寸法L(mm)70.2呼び50-C51寸法A(mm)78種別防滴型種類薄鋼電線管用適合規格(PS)E寸法d(Φmm)47.1JIS規格JIS 8350適合電線管(薄鋼)C51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする