露出スイッチボックス(1個用)

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38252645 品番 DM38116
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥645 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

速結のハブ付。すばやい施工ができます。

付属品皿小ねじ(M4×12)2本 適合PF管用 種類1方出 適合規格(PS)E 呼びPF16 高さH(mm)40.5 寸法l(mm)32.5 JIS規格JIS 8435 色(マンセル値)ウォームグレイ(10Y5/1)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:164

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38252645
2021-09-30
用途:
屋外コンセント増設時

PF管がワンタッチで接続でき、スマートに施工できます。
当然ですが、パナソニック製屋外コンセントとの相性も良好です。

対象商品:
38252697
2021-09-15
用途:
コンセントBOXの修理
製造業

埋込コンセントとセットで使用しました。古い家屋の複雑に取り回しされているコンセントBOXを整理する意味で使用しました。すっきりとなりこの製品を使用して正解でした。

対象商品:
38252636
2020-05-15
用途:
電気工事
六本木電気管理事務所 様

・1方出、2方出等いろいろな種類があり、コンセント、スイッチ等に使用でき大変良い。

1人が参考にしています
対象商品:
38252645
2018-06-19
用途:
屋外露出コンセント用のボックスとして。

雨の直接かからない場所に同社の防滴プレートWN7902に
合わせ、スイッチとコンセントを設置するために購入。
パナソニック製はごれも高品質。
細かいことかもしれませんが、PF管はベージュ色をつかったので、
こちらのグレー色とはややミスマッチかな。
ベージュ色があれば星5つ。

1人が参考にしています
対象商品:
38252636
2019-03-20
用途:
電設工事
松風台自治会 様

とても品質が良く、出来栄えも良い商品です。
満足しました。

対象商品:
38252645
2018-05-18
用途:
屋外配線工事

パイプとの接続が簡単に。ボックスの内面のアアル4隅がもすこし欲しい
取付器具がアアルがあるからすみっこが隙間があく。

1人が参考にしています
対象商品:
38252636
2017-12-22
用途:
電気自動車用コンセントのボックス
建設業・工事業

標準サイズでピタリと合うので気持ちよく仕事が出来る。

対象商品:
38252636
2016-07-11
用途:
車庫の配線に

安心のブランドなので問題なく使えてます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

露出スイッチボックスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/300/
2022-09-30

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする