露出スイッチボックス(2個用)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38252742 品番 DM38422
参考基準価格(税別)¥1,450 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

速結のハブ付。すばやい施工ができます。

付属品皿小ねじ(M4×12)4本 適合PF管用 種類1方出 適合規格(PS)E 呼びPF22 高さH(mm)50.5 寸法l(mm)38.5 JIS規格JIS 8435 色(マンセル値)ウォームグレイ(10Y5/1)
注意
※セパレータはWV2450(絶縁セパレータ)をご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:164

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38252742
2020-03-01
用途:
DIY
AFC 様 (サービス業)

車庫のコンセント増設に使いましたが問題なし。
自分の場合は
注文番号67266535(100/200V併用接地 単相3線分岐配線用コンセント20A型 金属枠)と
注文番号41041481(埋込接地ダブルコンセント)の併用です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

露出スイッチボックスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/300/
2022-09-30

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする