DM38614 露出スイッチボックス(2個用) Panasonic(パナソニック) 38252794

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DM38614 露出スイッチボックス(2個用) Panasonic(パナソニック) 38252794
DM38614 露出スイッチボックス(2個用) Panasonic(パナソニック) 38252794

露出スイッチボックス(2個用)

(1件のレビュー)
取扱い終了
呼びPF14
内容量1個注文コード38252794品番DM38614
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥730

速結のハブ付。すばやい施工ができます。

付属品皿小ねじ(M4×12)4本適合PF管用種類2方出適合規格(PS)E呼びPF14高さH(mm)40.5寸法l(mm)32JIS規格JIS 8435色(マンセル値)ウォームグレイ(10Y5/1)
注意
※セパレータはWV2450(絶縁セパレータ)をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38252742
2020-03-01
用途: DIY
AFCサービス業

車庫のコンセント増設に使いましたが問題なし。
自分の場合は
注文番号67266535(100/200V併用接地 単相3線分岐配線用コンセント20A型 金属枠)と
注文番号41041481(埋込接地ダブルコンセント)の併用です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

露出スイッチボックスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/300/
2022-09-30

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする