DM38628 露出スイッチボックス(2個用) Panasonic(パナソニック) 38252821

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DM38628 露出スイッチボックス(2個用) Panasonic(パナソニック) 38252821 DM38628 露出スイッチボックス(2個用) Panasonic(パナソニック) 38252821

露出スイッチボックス(2個用)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼びPF28 注文コード38252821 品番DM38628
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,050
この商品は呼びなど11種類から選べます 他の種類を見る

速結のハブ付。すばやい施工ができます。

付属品皿小ねじ(M4×12)4本 適合PF管用 種類2方出 適合規格(PS)E 呼びPF28 高さH(mm)50.5 寸法l(mm)44 JIS規格JIS 8435 色(マンセル値)ウォームグレイ(10Y5/1)
注意
※セパレータはWV2450(絶縁セパレータ)をご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38252742
2020-03-01
用途:
DIY
AFC 様 (サービス業)

車庫のコンセント増設に使いましたが問題なし。
自分の場合は
注文番号67266535(100/200V併用接地 単相3線分岐配線用コンセント20A型 金属枠)と
注文番号41041481(埋込接地ダブルコンセント)の併用です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

露出スイッチボックスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/300/
2022-09-30

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする