Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の ボックス/カバー
Panasonic(パナソニック)の ボックス
中型四角アウトレットボックス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種類
中浅型
仕様
スタットなし
側面ノックアウト
G16(C19)×8G22(C25)×6
注文コード
38253223
品番
DM4744DK
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
この商品は
種類・仕様・側面ノックアウト
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
耐衝撃性樹脂製なのでほとんどの工事場面に使用できます。
新ノックアウト方式(トロ防止膜付)
トロ除去が簡単な内面構造
側面ノックアウト
G16(C19)×8
G22(C25)×6
材質
耐衝撃性樹脂(硬質塩化ビニル製)
寸法W(mm)
106
種類
中浅型
寸法H(mm)
45
仕様
スタットなし
色
ブラック
使用温度範囲
樹脂製ボックス・カバーのインサートナット部の温度-15℃〜+60℃の範囲