中型四角アウトレットボックス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種類中浅型 仕様スタットなし 側面ノックアウトG22(C25)×6G22(C25)・G28(C31)×2 注文コード38253232 品番DM4754DK
参考基準価格(税別)¥605 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品は種類・仕様・側面ノックアウトなど7種類から選べます 他の種類を見る

耐衝撃性樹脂製なのでほとんどの工事場面に使用できます。
新ノックアウト方式(トロ防止膜付)
トロ除去が簡単な内面構造

側面ノックアウト
G22(C25)×6
G22(C25)・G28(C31)×2
材質耐衝撃性樹脂(硬質塩化ビニル製) 寸法W(mm)104.6 種類中浅型 寸法H(mm)54 仕様スタットなし ブラック 使用温度範囲樹脂製ボックス・カバーのインサートナット部の温度-15℃〜+60℃の範囲

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする