※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DM4744B 中型四角アウトレットボックス Panasonic(パナソニック) 38253257 DM4744B 中型四角アウトレットボックス Panasonic(パナソニック) 38253257

中型四角アウトレットボックス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種類中浅型 仕様3分スタット付 側面ノックアウトG16(C19)用×2、G22(C25)用×6 注文コード38253257 品番DM4744B
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
この商品は種類・仕様・側面ノックアウトなど6種類から選べます 他の種類を見る
色(マンセル値)ブラック(N-1) 幅W(mm)106 種類中浅型 高さH(mm)45 側面ノックアウトG16(C19)用×2、G22(C25)用×6 JIS規格JIS 8435 適合規格(PS)E 仕様3分スタット付
注意
※セパレーター(DM5021K)は中型四角スイッチカバー2コ用と組み合わせてご使用ください。また、セパレーターの取り付けを確認してからコネクタを取り付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする