※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の ボックス/カバー
Panasonic(パナソニック)の ボックス
中型四角アウトレットボックス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種類
中深型
仕様
3分スタット付
側面ノックアウト
G22(C25)用×8
注文コード
38253275
品番
DM47542B
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
この商品は
種類・仕様・側面ノックアウト
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
色(マンセル値)
ブラック(N-1)
幅W(mm)
104.6
種類
中深型
高さH(mm)
54
側面ノックアウト
G22(C25)用×8
JIS規格
JIS 8435
適合規格
(PS)E
仕様
3分スタット付
注意
※セパレーター(DM5021K)は中型四角スイッチカバー2コ用と組み合わせてご使用ください。また、セパレーターの取り付けを確認してからコネクタを取り付けてください。