※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DM4754DB 中型四角アウトレットボックス Panasonic(パナソニック) 38253293 DM4754DB 中型四角アウトレットボックス Panasonic(パナソニック) 38253293

中型四角アウトレットボックス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種類中深型 仕様スタットなし 側面ノックアウトG22(C25)用×6、G22(C25)・G28(C31)兼用×2 注文コード38253293 品番DM4754DB
参考基準価格(税別)¥605 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品は種類・仕様・側面ノックアウトなど6種類から選べます 他の種類を見る
色(マンセル値)ブラック(N-1) 幅W(mm)104.6 種類中深型 高さH(mm)54 側面ノックアウトG22(C25)用×6、G22(C25)・G28(C31)兼用×2 JIS規格JIS 8435 適合規格(PS)E 仕様スタットなし
注意
※セパレーター(DM5021K)は中型四角スイッチカバー2コ用と組み合わせてご使用ください。また、セパレーターの取り付けを確認してからコネクタを取り付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする