※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DM4836K 大型四角アウトレットボックス Panasonic(パナソニック) 38253311 DM4836K 大型四角アウトレットボックス Panasonic(パナソニック) 38253311

大型四角アウトレットボックス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種類大薄型 仕様3分スタット付 側面ノックアウトG16(C19)用×8 注文コード38253311 品番DM4836K
参考基準価格(税別)¥965 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859
この商品は種類・仕様・側面ノックアウトなど12種類から選べます 他の種類を見る
色(マンセル値)ブラック(N-1) 種類大薄型 高さH(mm)36 幅W(mm)121.4 側面ノックアウトG16(C19)用×8 JIS規格JIS 8435 適合規格(PS)E 仕様3分スタット付
注意
※セパレータはDM5022をご使用ください。また、セパレータの取り付けを確認してからコネクタを取り付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする