※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DM48542B 大型四角アウトレットボックス Panasonic(パナソニック) 38253406 DM48542B 大型四角アウトレットボックス Panasonic(パナソニック) 38253406

大型四角アウトレットボックス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種類大深型 仕様3分スタット付 側面ノックアウトG22(C25)用×8 注文コード38253406 品番DM48542B
参考基準価格(税別)¥1,060 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929
この商品は種類・仕様・側面ノックアウトなど12種類から選べます 他の種類を見る
色(マンセル値)ブラック(N-1) 種類大深型 高さH(mm)54 幅W(mm)121.6 側面ノックアウトG22(C25)用×8 JIS規格JIS 8435 適合規格(PS)E 仕様3分スタット付
注意
※セパレータはDM5022をご使用ください。また、セパレータの取り付けを確認してからコネクタを取り付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする