Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の ボックス/カバー
Panasonic(パナソニック)の ボックス
埋込スイッチボックス(カバー付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38253485
品番
DM59111
参考基準価格(税別)
¥705
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
仕様
3分スタット付
種類
1コ用・13ミリカバー
適合規格
(PS)E
JIS規格
JIS 8435
側面ノックアウト
G22(C25)用×5、G16(C19)用×2
色(マンセル値)
ウォームグレイ(10Y5/1)