中型四角スイッチカバー2コ用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38254413 品番 DM57112
参考基準価格(税別)¥193 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169
種別2個用 材質耐衝撃性樹脂(硬質塩化ビニル製) ブラック 種類平カバー 外形寸法(mm)108×108 規格JIS C8435 使用温度範囲樹脂製ボックス・カバーのインサートナット部の温度-15℃〜+60℃の範囲

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする