※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
速結カップリング PF管用
(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
1個
1袋(10個)
色
クリームグレイ
ウォームグレイ
クリームグレイ
寸法D(Φmm)
31.4
32.9
41
49.4
31.4
58.0
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38256242
品番
DMP14CN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥92
PF管相互の接続に使用します。接続状態を示す黒のライン付。
寸法L(mm)
62.0
呼び
14
寸法D(Φmm)
31.4
色
クリームグレイ
寸法d(Φmm)
13.8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38256242
DMP14CN
38893337
DMP14CN
速結カップリング PF管用
Panasonic(パナソニック)
1袋(10個)
¥
1,798
税込
¥
1,978
内容量に違いがあります