※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
カップリング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
呼び
G104
G104
G16
G22
G28
G36
G42
G70
G82
G92
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38259566
品番
DWL04C
参考基準価格(税別)
¥5,410
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
材質
鋼管
適合
ポリエチライニング電線管用
質量(kg)
1.46
外径D(Φmm)
124.5
長さL(mm)
91
呼び
G104