DWL70C カップリング Panasonic(パナソニック) 38259636

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DWL70C カップリング Panasonic(パナソニック) 38259636
DWL70C カップリング Panasonic(パナソニック) 38259636

カップリング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼びG70
内容量1個注文コード38259636品番DWL70C
参考基準価格(税別)¥2,190販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098
材質鋼管適合ポリエチライニング電線管用質量(kg)0.67外径D(Φmm)85長さL(mm)73呼びG70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする