Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の ボックス/カバー
Panasonic(パナソニック)の ボックス
2個用スイッチボックス 片側2個ノック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38260187
品番
DZB282E
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
付属品
器具取付ねじ
質量(kg)
0.51
色
ミルキーホワイト
型
浅型
適合規格
(PS)E
長さL(mm)
120
高さH(mm)
40.5
幅W(mm)
124