Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の ボックス/カバー
Panasonic(パナソニック)の ボックス
2個用スイッチボックス 片側2個ノック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
オイスターグレー
型
浅型
注文コード
38260196
品番
DZB282H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,230
この商品は
色・型
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
器具取付ねじ
質量(kg)
0.51
色
オイスターグレー
型
浅型
適合規格
(PS)E
長さL(mm)
120
高さH(mm)
40.5
幅W(mm)
124