2個用スイッチボックス ノックなし

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38260266 品番 DZB266W
参考基準価格(税別)¥1,730 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
材質JIS G3141に規定するSPCC相当品 付属品器具取付ねじ 質量(kg)0.51 ホワイト 浅型 適合規格(PS)E 長さL(mm)120 高さH(mm)40.5 幅W(mm)124

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38260214
2019-01-29
用途:
露出コンセントのボックスとして
農・林・水産業

受け取り時、やけに重いと思ったらまさかのメタル製。商品説明に書いとけ。倉庫行きや。それからレビュー消すな!

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、商品説明に不足がございまして、誠に申し訳ございません。材質の情報を追加させていただきました。
また、お客様より頂きました商品レビューについては、反映まで少々時間がかかることもございますので、ご了承願います。
ご意見ございましたら、弊社フリーダイヤルにご連絡願います。

対象商品:
38260214
2019-01-16
用途:
露出コンセントのボックスとして
農・林・水産業

商品を受け取るとズシリとやけに重いと思ったら金属製のボックスでした。説明にも記載なく、プラ製と間違えました。返品も出来ず倉庫行きです(泣

1人が参考にしています
対象商品:
38260241
2016-01-26
用途:
転がし用の丈夫なコネクターボックス

モノは問題ないのだが1月7日に注文して到着したのが1月26日。
5日で入荷する商品のはずだがあまりにも納期が遅すぎる。
納期が遅くなったので慌てて別ルートで注文した。
その手続きに追われて、注文をキャンセルするタイミングを逃してしまった。
しかも、返品しようにも返品不可商品となっている。
このようにあまりにも納期がかかり返品もできないような商品は取り扱わないようにしてほしい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

露出スイッチボックスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/300/
2022-09-30

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする