5個用スイッチボックス 片側2個ノック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 オイスターグレー 注文コード38260555 品番DZB295H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,630
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
付属品器具取付ねじ オイスターグレー 種類A、B共用型 深型 質量(kg)1.06 適合規格(PS)E 長さL(mm)258.5 高さH(mm)50.5 幅W(mm)124

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

露出スイッチボックスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/300/
2022-09-30

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする