※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の ボックス/カバー
Panasonic(パナソニック)の ボックス
5個用スイッチボックス 片側2個ノック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ホワイト
注文コード
38260564
品番
DZB295W
参考基準価格(税別)
¥7,410
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
器具取付ねじ
色
ホワイト
種類
A、B共用型
型
深型
質量(kg)
1.06
適合規格
(PS)E
長さL(mm)
258.5
高さH(mm)
50.5
幅W(mm)
124