2個用スイッチボックス B・C共用

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 ミルキーホワイト 注文コード38261876 品番DZC362E
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
付属品器具取付ねじ 質量(kg)0.51 ミルキーホワイト 浅型 種類B、C共用型 適合規格(PS)E 長さL(mm)120 高さH(mm)40.5 幅W(mm)124
注意
※側面の一方向のみA・B型用ノックアウトになっています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

露出スイッチボックスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/300/
2022-09-30

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする