※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の ボックス/カバー
Panasonic(パナソニック)の ボックス
2個用スイッチボックス B・C共用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ホワイト
注文コード
38261885
品番
DZC362W
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
器具取付ねじ
質量(kg)
0.51
色
ホワイト
型
浅型
種類
B、C共用型
適合規格
(PS)E
長さL(mm)
120
高さH(mm)
40.5
幅W(mm)
124
注意
※側面の一方向のみA・B型用ノックアウトになっています。