Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の ボックス/カバー
Panasonic(パナソニック)の ボックス
コンセントボックス フラット型角1型アルミプレートボックス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38263057
品番
NE31609
参考基準価格(税別)
¥12,250
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
インナーコンセントボックスと器具ブロックを組み合わせて、負荷に応じたインナーコンセントを組み立てることができます。(厚さ6.5mmタイルカーペット仕上げ専用)
材質(プレート)
アルミ
用途
ビルトインタイプ用
仕様
はさみ込み固定仕様
種別
フラット型角T型
取付高(mm)
(床仕上げ)72以上
開口寸法(mm)
110(±2)×142(±2)
パネル厚さt(mm)
25〜45(タイルカーペット含む)
注意
※必ずコンセントボックスと必要数の器具ブロックをセットでご発注ください。このインナーコンセントボックスはフロアパネルをはさみ込んで固定するか、またはフロアパネルに直接ネジで固定してください。