軽トラック用オイル SM 5W-30

(79件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(3L) 注文コード38280216 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

日々の過酷な業務で活躍する軽自動車専用に開発されたエンジンオイルです。モリブデンを配合する事で金属同士のぶつかり合いを滑らかにし、ピストン・ギヤ等の摩擦・摩耗を大幅に緩和します。また同時にメカニカル音も低減します。業務用車両の激しい使用環境でも最大限にエンジンを保護し、性能を維持エンジンの寿命を延ばします。

SAE5W-30 APISM ベースオイル鉱物油 容量(L)3 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量3L 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 79
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-18
用途:
アクティ トラック
農・林・水産業

もう 20回以上使っています。
16万kmを超えていますが、まだパワーは落ちません。
音、振動も変わらない感じです。
価格が上がらないよう祈っています。

2025-11-30
用途:
農耕用の軽トラックに使用
TACサービス 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

新車購入後29年目の4WD軽トラック(走行距離13000km)のエンジンオイルを年1回交換していますが、整備工場まで行くのが、めんどくさいので自分で交換しました。エレメントを交換しなければ、ちょうど3リットルなので、使い切れます。
安価で助かります。

2026-01-21
用途:
車のメンテナンス
製造業

古い軽トラに使用しましたが問題なく快調に使用できています。

2025-12-15
用途:
農作業車での利用
製造業

STOP & GO の多い農作業車で利用しています。25歳を超えた軽トラですが、このOilで問題無く活躍しています。

2025-10-25
用途:
軽ワゴンのオイル交換

日産オットのオイル交換
エレメント交換しない場合に適量
安価で無駄のない商品

対象商品:
38280216
2026-03-01
用途:
軽トラックメンテナンス
製造業

オイル量がちょうどいいので、交換しやすい。価格もそんなに高くないからいいです。

2025-07-23
用途:
工事車両のメンテナス時
兼松ポンプ工業株式会社 様 (建設業・工事業)

軽トラック用と表記あり選び易かった。量も適量だった。定期的に取寄せたい。

2025-05-07
用途:
オイル交換
株式会社 新興タイヤ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

スズキキャリーのオイル交換で使用しました。
問題ありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
1人が参考にしています
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする