※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

massimo 国産ドライブ Vベルト

(99件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 適合車種フォーサイト/SE、PS250、フォルツァ前期型(MF06) 主な適合車種フォルツァ前期型(MF06) 注文コード38360341 品番VBJ-106H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,500
この商品は適合車種・主な適合車種・内容量など53種類から選べます 他の種類を見る

国内で設計、製造。
信頼と耐久性の高い心線素材と高品質ゴムの3構造で整形されるVBJシリーズはハイパフォーマンスと低価格を備えたVベルトです。
コストパフォーマンスを求めながら品質と設計に妥協せず、長寿命を実現。

メーカーホンダ 適合車種フォーサイト/SE、PS250、フォルツァ前期型(MF06) 主な適合車種フォルツァ前期型(MF06) 主な適合純正品番23100-KFG-003
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※取扱説明書は付属しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 99
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38360585
2024-04-07
用途:
メンテナンス
運輸・通信業

ca1pa,耐久性はわかりませんが問題なく交換できました。

対象商品:
38360542
2023-02-19
用途:
スクーターのメンテナンス

JOG 50cc SA36J のVベルト交換しましたが、純正と比べると山の幅が広く、Vのテーパー部の幅も大きく感じた。
取替えて翌日、セルを回してもエンジンかからずで、キック式でやっとエンジンかかりました。
試しに、川のどてで、スピードも60km振りきってました。 恐るべし!
ヤマハ純正は2万kmで、山底に小さなひび割れがあったので、交換しましたが、今回は、8千〜1万kmで交換するようパッケージに記載がありました。 
耐久性はわかりませんが、長く持って欲しいです。

2人が参考にしています
対象商品:
38360506
2022-07-14
用途:
スクーターの交換用Vベルト

社外品ですが、品質には全く問題なさそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
38360506
2022-08-22
用途:
シグナスXのメンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

問題なくシグナスX(SE12J)の交換できました。

対象商品:
38360393
2022-02-08
用途:
スクータードライブの定期メンテに
その他業種

適応も幅広く価格も安い、消耗品としてはすごく助かる商品に間違いなし。

対象商品:
38360567
2022-02-14
用途:
スカイウェーブ43a
自動車・二輪車・自転車関連業

国産ベルトに惹かれて購入。問題なし。も少し安いと良い。

対象商品:
38360576
2021-05-02
用途:
アドレスV125G
自動車・二輪車・自転車関連業

約2年使いました。1万q超えましたが、まだ行けそうです。

対象商品:
38360576
2020-10-07
用途:
交換スペアー部品保存している
自動車・二輪車・自転車関連業

劣化しないように保存したた真間です。ベルト切れるまで乗らないで
交換することことに致しました。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする