曜日別特売
FCB-16 シェル形ローラクラッチ FCB・FCBN NSK(日本精工) 38361041

FCB-16 シェル形ローラクラッチ FCB・FCBN NSK(日本精工) 38361041
FCB-16 シェル形ローラクラッチ FCB・FCBN NSK(日本精工) 38361041

シェル形ローラクラッチ FCB・FCBN

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内接円径Fw(Φmm)16
内容量1個注文コード38361041品番FCB-16
参考基準価格(税別)¥1,820販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

シェル形ローラクラッチは、独特のシェル形外輪構造をもった非常にコンパクトなワンウェイクラッチです。
軽量であり、断面高さの小さい割りには、トルク容量が大きいです。
作動が正確であり、オーバーランニング時の摩擦トルクが小さいです。
取付けが容易です。

内接円径Fw(Φmm)16外径D(Φmm)22幅C(mm)26トルク容量(N・m)20.59荷重方向ラジアル軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38361075
2020-08-17
用途: 新規の自転車
その他業種

一方向でなく、両方向に回転してしまい、不具合で困っている。いろいろ調べているが、問題点が見付らず、どうすれば良いか、迷っている。

対象商品 : 38361023
2019-12-09
用途: ラジコンヘリのスターター
新栄建材

サイズが大きくていいのですがローラー台がプラスチックみたいで耐久力が心配?デス。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 38361032
2019-03-10
用途: スプロケットのクラッチ
砂金石油ガス株電気・ガス・熱供給・水道業

問題なく使用することができました。
また購入したいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする